Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500075
Cod. Produttore
317500075
Cod. EAN
6931847147938

Informazioni di prodotto

Monitor LED 50" 4K UHD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5050UC-C è un dispositivo all'avanguardia progettato per offrire un'esperienza visiva senza pari. Con una risoluzione 4K, questo monitor da 50 pollici si distingue per la sua capacità di gestire fino a tre ingressi video, permettendo un'ampia versatilità nelle applicazioni. Il design è ottimizzato per il montaggio su rack da 19 pollici, rendendolo ideale per installazioni professionali e ambienti di lavoro. Il display è dotato di una funzione di visualizzazione on-screen, che semplifica l'interazione con il dispositivo. La qualità dell'immagine è ulteriormente migliorata dalla tecnologia avanzata utilizzata, che garantisce colori vividi e dettagli nitidi. Progettato per resistere all'uso intenso, il monitor è costruito con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni elevate nel tempo. Questo monitor è perfetto per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità per esigenze professionali.

colore

Nero

larghezza

1116,32 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

648 mm

profondità

87,2 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

50 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Produttore

DS-D5050UC MONITOR UC 50 4K