Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500039
Cod. Produttore
317500039
Cod. EAN
6936422113292

Informazioni di prodotto

Monitor 43 4K UHD con HDMI, USB e speaker integrati
Descrizione del produttore: Monitor da 43 pollici con risoluzione 4K che garantisce immagini nitide e dettagliate, ideale per applicazioni professionali di videosorveglianza. Dotato di display integrato e capace di gestire fino a 3000 ingressi video, offre un sistema d’immagine avanzato per una visualizzazione ottimale. Progettato per garantire alta qualità e affidabilità, è perfetto per ambienti che richiedono un controllo visivo preciso e continuo.

colore

Nero

larghezza

956,7 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

561,65 mm

profondità

39,16 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Produttore

DS-D5043U3-1V0S MONITOR 43 4K+SPEAK