Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500056
Cod. Produttore
317500056
Cod. EAN
6936422113254

Informazioni di prodotto

Monitor 43 Full HD con HDMI, VGA e staffa inclusa
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5043F3-1V0S è un dispositivo da 43 pollici con risoluzione Full HD, progettato per garantire una qualità d'immagine nitida e dettagliata. Dotato di un sistema video avanzato con un massimo di 3000 ingressi video, offre versatilità e prestazioni elevate per applicazioni professionali. Il monitor include un display integrato che facilita la visualizzazione diretta, ideale per ambienti di controllo e sorveglianza. La tecnologia utilizzata assicura una riproduzione precisa dei colori e una resa visiva ottimale. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per esigenze di monitoraggio e gestione video in ambito elettrico e tecnologico.

colore

Nero

larghezza

954,3 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

561,65 mm

profondità

39,16 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

43 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

200x200

Produttore

DS-D5043F3-1V0S MONITOR 43 FHD