Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302501817
Cod. Produttore
302501817
Cod. EAN
6954273659714

Informazioni di prodotto

Monitor LED 32" Full HD con ingressi HDMI VGA BNC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5032FC-A da 32 pollici offre una risoluzione Full HD, garantendo immagini nitide e dettagliate. Con un massimo di 4 ingressi video, questo dispositivo è ideale per ambienti di lavoro dove è necessario gestire più fonti di segnale contemporaneamente. La sua compatibilità con il montaggio su rack da 19 pollici lo rende perfetto per installazioni professionali, facilitando l'integrazione in sistemi già esistenti. Dotato di un display on-screen, il monitor permette una gestione intuitiva delle impostazioni, rendendo l'utilizzo ancora più semplice e diretto. La robustezza del design e la qualità dei materiali utilizzati assicurano una durata nel tempo, rendendo questo monitor una scelta eccellente per chi cerca prestazioni elevate in un formato compatto e versatile.

colore

Nero

larghezza

729 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

433 mm

profondità

50 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

4

diagonale schermo in pollici

31,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

DS-D5032FC-A MONITOR FC 32 FULL HD