Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500439
Cod. Produttore
317500439
Cod. EAN
6942160456089

Informazioni di prodotto

Monitor 32" HDMI VGA altoparlanti 300nits
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5032F3-1V0S di HIK317500439 è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro e di sorveglianza. Con una risoluzione Full HD, questo monitor da 32 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate. È dotato di un display on screen che facilita l'interazione e la navigazione tra le varie funzioni. La compatibilità con un massimo di 2 ingressi video consente di gestire più sorgenti simultaneamente, rendendolo ideale per applicazioni professionali. Progettato per il montaggio su rack da 19 pollici, si integra facilmente in sistemi esistenti. Il monitor è realizzato in un elegante colore nero, che si adatta a qualsiasi ambiente, e offre una protezione robusta per garantire durabilità nel tempo. Con caratteristiche avanzate e un design funzionale, questo monitor è una scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel campo della sorveglianza e della visualizzazione video.

colore

Nero

larghezza

735,08 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

489,16 mm

profondità

207,95 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

32 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

DS-D5032F3-1V0S MONITOR32 PLAS FHD-