Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302502964
Cod. Produttore
302502964
Cod. EAN
6941264027379

Informazioni di prodotto

Monitor LED 27" Full HD HDMI VGA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5027FN è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di visualizzazione in ambienti professionali. Con una risoluzione Full HD e un display da 27 pollici, offre immagini nitide e dettagliate, perfette per applicazioni di sorveglianza e monitoraggio. La sua capacità di gestire fino a 2000 ingressi video garantisce una flessibilità senza precedenti, permettendo di visualizzare più fonti contemporaneamente. Il design è ottimizzato per il montaggio su rack da 19 pollici, rendendolo adatto per installazioni in spazi ristretti. Il monitor è dotato di un'interfaccia on-screen intuitiva, facilitando la navigazione tra le diverse impostazioni. Questo prodotto è ideale per chi cerca un monitor affidabile e performante per applicazioni di sicurezza e controllo.

colore

Nero

larghezza

614 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

454 mm

profondità

226 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

27 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

100x100

Produttore

DS-D5027FN MONITOR FN 27 FULL HD