Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500096
Cod. Produttore
317500096
Cod. EAN
6931847148577

Informazioni di prodotto

Monitor LED 23.8" Full HD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5024FC-C è un dispositivo di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze di visualizzazione professionale. Con una dimensione di 24 pollici e una risoluzione ottimale, offre un'esperienza visiva eccezionale. Grazie alla capacità di supportare fino a tre ingressi video, è ideale per ambienti di lavoro che richiedono un monitoraggio multi-sorgente. Il display on screen integrato facilita l'interazione e la navigazione tra le diverse funzionalità. Progettato per il montaggio su rack da 19 pollici, si integra perfettamente in sistemi di sorveglianza e controllo. Il design elegante e il colore nero del corpo rendono questo monitor un'aggiunta raffinata a qualsiasi ambiente professionale. Con caratteristiche tecniche avanzate, il DS-D5024FC-C è la scelta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e affidabilità.

colore

Nero

larghezza

539,1 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

433,199 mm

profondità

209,99 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

23,8 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5024FC-C MONITOR FC E-LED 24 F