Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500578
Cod. Produttore
317500578
Cod. EAN
6942160487335

Informazioni di prodotto

Monitor 23.8" HDMI VGA audio 100Hz altoparlanti
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5024F2-BV2S è un dispositivo versatile e di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro moderni. Con un ampio schermo da 23.8 pollici, offre una visualizzazione nitida e dettagliata, ideale per applicazioni professionali e di monitoraggio. Questo monitor supporta fino a due ingressi video, garantendo una connettività flessibile e facilitando l'uso simultaneo di più sorgenti. La funzione di display on screen semplifica l'interazione con le impostazioni, rendendo il monitor facile da configurare e utilizzare. Il design elegante e il colore nero si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo una scelta esteticamente gradevole per uffici e sale riunioni. Con la sua tecnologia avanzata, il DS-D5024F2-BV2S rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un monitor affidabile e performante.

colore

Nero

larghezza

539,7 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

399,9 mm

profondità

164,72 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

23,8 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5024F2-BV2S MONITOR23.8 SOHO FH