Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302504398
Cod. Produttore
302504398
Cod. EAN
6931847129576

Informazioni di prodotto

Monitor LED 22" Full HD HDMI VGA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5022FN-C è un dispositivo versatile e altamente performante, progettato per offrire un'esperienza visiva straordinaria. Con una risoluzione Full HD, questo monitor da 22 pollici garantisce immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni, sia in ambito commerciale che domestico. La capacità di gestire fino a 2000 ingressi video lo rende estremamente flessibile, permettendo di collegare più sorgenti senza difficoltà. Il design è ottimizzato per il montaggio su rack da 19 pollici, rendendo l'installazione semplice e veloce. Inoltre, la presenza di un display on screen facilita la navigazione e la gestione delle impostazioni. Grazie alla sua robustezza e alla qualità dei materiali utilizzati, il monitor assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Il colore nero elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, conferendo un tocco di modernità e professionalità.

colore

Nero

larghezza

492,356 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

390,11 mm

profondità

200,2 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

21,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5022FN MONITOR FN 22 FULL HD