Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500077
Cod. Produttore
317500077
Cod. EAN
6931847148560

Informazioni di prodotto

Monitor LED 21.5" Full HD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5022FC-C di HIK, con un display E-LED da 22 pollici, si distingue per la sua versatilità e prestazioni elevate. Con un massimo di 3 ingressi video, è ideale per ambienti professionali dove è necessaria una visualizzazione chiara e precisa. Il montaggio su rack da 19 pollici consente un'installazione semplice e ordinata, mentre il display on-screen facilita l'interazione e la navigazione tra le varie funzioni. Questo monitor è progettato per garantire un'ottima qualità dell'immagine, rendendolo perfetto per applicazioni di sorveglianza e monitoraggio. La robustezza dei materiali impiegati assicura durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

colore

Nero

larghezza

492,356 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

390,11 mm

profondità

200,2 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

3

diagonale schermo in pollici

21,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5022FC-C MONITOR FC E-LED 22 F