Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500472
Cod. Produttore
317500472
Cod. EAN
6942160474311

Informazioni di prodotto

Monitor 21.5" HDMI VGA audio 100Hz altoparlante
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5022F2-1V2S da 21.5 pollici è un dispositivo di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti di lavoro e spazi commerciali. Con una risoluzione ottimale e un display on screen, questo monitor garantisce immagini nitide e chiare, rendendolo ideale per presentazioni e video. Grazie alla capacità di gestire fino a 2 ingressi video, offre una flessibilità senza pari, permettendo di collegare più dispositivi simultaneamente. La compatibilità con il montaggio su rack da 19 pollici lo rende perfetto per l'integrazione in sistemi di sorveglianza e monitoraggio. La sua struttura robusta e il design elegante contribuiscono a un aspetto professionale, mentre il colore nero si adatta a qualsiasi ambiente. Questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore elettrico.

colore

Nero

larghezza

493,26 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

393,45 mm

profondità

185,74 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

21,45 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5022F2-1V2S MONITOR21.5 SOHO FH

€ 171,36 x 1 pz.