Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500464
Cod. Produttore
317500464
Cod. EAN
6942160466330

Informazioni di prodotto

Monitor 21.5" Full HD HDMI/VGA
Descrizione del produttore: Il prodotto HIK317500464 è un apparecchio murale progettato per offrire prestazioni elevate in ambito video. Con un massimo di 2000 ingressi video, questo dispositivo è perfetto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente e versatile delle immagini. La sua compatibilità con montaggi su rack da 19 pollici lo rende ideale per installazioni in ambienti professionali e commerciali. Dotato di un display on-screen, il dispositivo consente un'interazione intuitiva e una facile navigazione nelle sue funzionalità. Realizzato con un corpo in plastica resistente, questo apparecchio non solo garantisce durabilità, ma si integra anche armoniosamente in vari contesti estetici grazie al suo elegante colore nero. La combinazione di tecnologia avanzata e design funzionale rende HIK317500464 una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità nel campo dei materiali elettrici.

colore

Nero

larghezza

493,26 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

393,45 mm

profondità

185,74 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

21,45 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5022F2-1V1 CASE PLASTICO FRAMEL