Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317500519
Cod. Produttore
317500519
Cod. EAN
6942160474953

Informazioni di prodotto

Monitor 21.5 IPS Full HD 100Hz con HDMI e VGA
Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5022F2-1P2 da 22 pollici offre un display Full HD di alta qualità, ideale per applicazioni di videosorveglianza e controllo visivo. Dotato di un sistema d’immagine avanzato, supporta fino a 2000 ingressi video, garantendo una gestione efficiente e dettagliata dei segnali. Il dispositivo integra un display on screen per un controllo intuitivo e immediato delle immagini. La tecnologia adottata assicura una riproduzione nitida e precisa dei contenuti video, rendendo questo monitor una soluzione affidabile per ambienti professionali che richiedono prestazioni elevate e una resa visiva ottimale.

colore

Nero

larghezza

493,26 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

393,45 mm

profondità

185,74 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

21,45 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5022F2-1P2 MONITOR 22 FHD