Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317500556
Cod. Produttore
317500556
Cod. EAN
6942160471235

Informazioni di prodotto

Monitor 18.5" HD HDMI/VGA IPS
Descrizione del produttore: Il prodotto DS-D5019S0-1P0 è una soluzione versatile e robusta per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. Realizzato in plastica HD di alta qualità, questo case offre una protezione eccellente per i componenti elettronici. Con la capacità di gestire fino a 4 ingressi video, è ideale per ambienti che richiedono un monitoraggio completo e affidabile. La presenza di un display on screen facilita l'interazione e la gestione delle funzioni del sistema, rendendolo accessibile anche a utenti meno esperti. Il design elegante in colore nero si integra perfettamente in qualsiasi contesto, mentre la costruzione solida garantisce una lunga durata nel tempo. Questo case è la scelta perfetta per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e estetica nel settore della videosorveglianza.

colore

Nero

larghezza

447 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

351,04 mm

profondità

200,21 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

NTSC

numero max. di ingressi video

4

diagonale schermo in pollici

18,5 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5019S0-1P0 CASE PLASTICO HD