Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302502230
Cod. Produttore
302502230
Cod. EAN
6954273636548

Informazioni di prodotto

Monitor LED 19" HD con ingressi HDMI VGA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il monitor DS-D5019QE-B è un dispositivo altamente versatile e performante, progettato per soddisfare le esigenze di visualizzazione in ambienti professionali. Con una risoluzione Full HD, offre immagini nitide e dettagliate, rendendolo ideale per applicazioni di sorveglianza e monitoraggio. Questo monitor supporta fino a 2000 ingressi video, garantendo una gestione efficiente delle informazioni visive. La sua compatibilità con montaggi su rack da 19 pollici facilita l'integrazione in sistemi esistenti, mentre il display on-screen semplifica l'interazione con le funzionalità del dispositivo. Il design robusto e il colore nero conferiscono un aspetto elegante, perfetto per qualsiasi ambiente di lavoro. Grazie a queste caratteristiche, il monitor DS-D5019QE-B si distingue come una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di alta qualità nel settore dell'elettronica.

colore

Nero

larghezza

446 mm

Tipologia

Apparecchio murale/da tavolo

altezza

335 mm

profondità

148 mm

con display On Screen

Sistema d'immagine

Altro

numero max. di ingressi video

2

diagonale schermo in pollici

19 INCH

Formato immagine

16:9

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Montaggio interfaccia standard (MIS) secondo VESA

75x75

Produttore

DS-D5019QE-B MONITOR QE 19 FULL HD