Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303621108
Cod. Produttore
303621108
Cod. EAN
6942160488370

Informazioni di prodotto

NVR 16 canali IP con 16 porte PoE, risoluzione fino a 12MP AcuSense & AcuSearch
Descrizione del produttore: Il dispositivo NVR DS-7716NXI-K4/16P è un registratore video di rete avanzato progettato per la gestione di sistemi di videosorveglianza con fino a 16 canali video. Supporta l'alimentazione PoE, semplificando l'installazione e l'alimentazione delle telecamere collegate. Dotato di un processore efficiente, consente la registrazione continua e affidabile delle immagini con funzioni di rilevamento movimento integrate per una maggiore sicurezza. Questo NVR non include un lettore DVD né un alimentatore ridondante, ma garantisce prestazioni elevate per sistemi di sorveglianza professionali, offrendo un controllo centralizzato e una gestione ottimale dei flussi video.

larghezza

445 mm

altezza

75 mm

profondità

400 mm

velocità di trasmissione max.

160 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

20 W

tipo di processore

Altro

Numero di porte LAN

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di slot per dischi rigidi

4

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE

Produttore

DS-7716NXI-K4/16P NVR 77K 16CH POE