Prodotti /

Cod. Rexel
HIK303616300
Cod. Produttore
303616300
Cod. EAN
6931847172879

Informazioni di prodotto

NVR 16 canali PoE 12MP 2 HDD

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-7616NI-M2/16P è un NVR (Network Video Recorder) professionale con supporto fino a 16 canali IP e risoluzione video fino a 12 MP, ideale per sistemi di videosorveglianza avanzati. Supporta i formati video H.265+, H.265, H.264+ e H.264, garantendo una compressione efficiente che riduce lo spazio di archiviazione fino al 75%. Dispone di un'ampia larghezza di banda in ingresso e uscita di 256 Mbps, consentendo una gestione fluida di video ad alta definizione. L'uscita video indipendente HDMI e VGA supporta risoluzioni fino a 8K, per una visualizzazione nitida e dettagliata. È dotato di 16 porte PoE integrate, facilitando la connessione e l'alimentazione delle telecamere IP. Il dispositivo supporta la riproduzione sincronizzata su 16 canali e include funzioni smart come il rilevamento movimento, il conteggio persone, e l'analisi video avanzata. L'archiviazione è garantita da 2 interfacce SATA con capacità fino a 16 TB per disco. La gestione di rete è semplificata grazie a protocolli standard come TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DDNS e ONVIF. La struttura compatta e robusta, con dimensioni di 384 × 317 × 52 mm e peso inferiore a 3 kg, lo rende adatto a installazioni professionali.

larghezza

384 mm

altezza

52 mm

profondità

317 mm

velocità di trasmissione max.

256 MEGABIT_SECONDO

assorbimento di potenza

15 W

Numero di porte LAN

1

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

1

tipo di registrazione

Digitale

numero max. di ingressi di comando

4

numero max. di ingressi video

16

con segnalatore di movimento video

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Desktop

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

200 W

Numero di videocamere preautorizzate

16

Numero di slot per dischi rigidi

2

Capacità di memoria per disco rigido

16 TERABYTE