Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200581
Cod. Produttore
317200581
Cod. EAN
6936422159214

Informazioni di prodotto

Bridge wireless 2.4GHz 1km PoE 300Mbps outdoor

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3WF1000S-EI-2N/P è un bridge wireless a 2.4 GHz progettato per garantire una trasmissione dati stabile e ad alta velocità fino a 300 Mbps su distanze fino a 1 km. Dotato di antenna 2x2 MIMO integrata con guadagno di 7 dBi, assicura una copertura wireless efficace per applicazioni industriali quali videosorveglianza, trasporto, energia e reti backbone wireless. Supporta lo standard IEEE 802.11b/g/n e funziona nella banda di frequenza 2,4 GHz, con gestione topologica visualizzata e alimentazione PoE standard. Le due porte LAN a 10/100 Mbps consentono sia l'ingresso PoE passivo che l'uscita PoE 802.3af, facilitando l'integrazione e l'alimentazione del dispositivo. Il bridge è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili grazie alla protezione IP55 e a un ampio intervallo di temperatura operativa da -30 °C a 60 °C. La sicurezza è garantita dal protocollo WPA2-PSK e da funzioni di gestione avanzate via web e software dedicati. Le dimensioni compatte e il montaggio a palo lo rendono ideale per installazioni esterne in ambienti industriali e rurali.

colore

Bianco

larghezza

90,8 mm

altezza

187,87 mm

profondità

57,87 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa