Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200206
Cod. Produttore
317200206
Cod. EAN
6942160437446

Informazioni di prodotto

Bridge wireless CPE 2.4 GHz per esterno fino 1 km

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK317200206 è un dispositivo WiFi versatile che opera sulla banda di frequenza di 2,4 GHz, progettato per garantire una connessione stabile e affidabile. Con un numero di 2 porte LAN a 10/100 Mbps, offre la possibilità di collegare più dispositivi contemporaneamente, rendendolo ideale per ambienti domestici o piccoli uffici. La compatibilità con il protocollo IEEE 802.11 b/g/n assicura una gestione efficiente delle reti wireless, permettendo una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. Il design del dispositivo è pensato per facilitare l'installazione, rendendolo un'opzione pratica per chi cerca soluzioni di networking semplici e funzionali. La robustezza dei materiali utilizzati garantisce un'elevata durata nel tempo, mentre le specifiche tecniche lo rendono un'ottima scelta per chi desidera potenziare la propria rete domestica o lavorativa.

colore

Bianco

larghezza

81 mm

altezza

165 mm

profondità

52 mm

velocità di trasmissione max.

300 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

IEEE 802.11 b/g/n

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

2

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

2,4 GHz

adattatore per presa

Produttore

DS-3WF0FC-2N/O WIFI 2.4GHZ MULTIPUN