Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200376
Cod. Produttore
317200376
Cod. EAN
6942160495729

Informazioni di prodotto

Bridge wireless esterno 5GHz 15km 867Mbps PoE
Descrizione del produttore: Il dispositivo HIK317200376 è un innovativo punto di accesso WiFi progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Con una banda di frequenza di 5 GHz, offre prestazioni superiori per la trasmissione dati, rendendolo ideale per ambienti ad alta densità di dispositivi. Questo modello è dotato di due porte LAN a 10/100/1000 Mbps, permettendo una connessione rapida e affidabile per i dispositivi cablati. La sua installazione è semplice e versatile, adattandosi a diverse configurazioni di rete. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il HIK317200376 è la scelta perfetta per chi cerca una soluzione di rete efficiente e performante, capace di supportare le esigenze di connettività moderne.

colore

Bianco

larghezza

92 mm

altezza

187 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Produttore

DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MUL