Prodotti /

Cod. Rexel
HIK317200146
Cod. Produttore
317200146
Cod. EAN
6931847198916

Informazioni di prodotto

Bridge wireless CPE 5 GHz per esterno fino 15 km

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto HIK317200146 è un dispositivo avanzato progettato per offrire prestazioni elevate nel campo delle reti. Con un supporto per Ethernet e due porte LAN a 10/100/1000 Mbps, questo dispositivo garantisce una connessione rapida e affidabile. La banda di frequenza di 5 GHz assicura una trasmissione dati fluida, ideale per applicazioni che richiedono elevate velocità di trasferimento. Questo dispositivo è perfetto per ambienti che necessitano di una rete stabile e veloce, come uffici e spazi di lavoro. La compatibilità con vari standard di rete lo rende versatile e adatto a diverse configurazioni. La sua installazione è semplice e intuitiva, permettendo di integrare facilmente il dispositivo in qualsiasi sistema esistente. Realizzato con materiali di alta qualità, il prodotto offre resistenza e durabilità, assicurando un investimento sicuro nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

92 mm

altezza

187 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Produttore

DS-3WF03C-5AC/O WIFI 5GHZ PUNTO MUL