Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK317200145
Cod. Produttore
317200145
Cod. EAN
6931847198923

Informazioni di prodotto

Bridge wireless CPE 5GHz 5km
Descrizione del produttore: Il HIK317200145 è un innovativo ponte wireless progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Con due porte Ethernet a 10/100/1000 Mbps, offre una capacità di trasferimento dati ottimale, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni. La tecnologia wireless operante sulla banda di frequenza di 5 GHz assicura una trasmissione fluida e senza interferenze, rendendolo perfetto per ambienti affollati. Questo dispositivo è progettato per essere facilmente installato, consentendo una configurazione rapida e intuitiva. La robustezza e l'affidabilità del HIK317200145 lo rendono adatto a diverse applicazioni, sia in ambito residenziale che commerciale, garantendo sempre una connessione di alta qualità. Con il suo design compatto, si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, offrendo prestazioni elevate senza compromettere lo spazio.

colore

Bianco

larghezza

187 mm

altezza

92 mm

profondità

58 mm

velocità di trasmissione max.

867 MEGABIT_SECONDO

managed

protocollo radio

Altro

Ethernet

funzione bridge

Power over Ethernet

codifica

WPA2

grado di protezione (IP)

IP55

fissaggio al palo

banda di frequenza

5 GHz

numero di porte LAN a 10/100/1000 Mbps

2

Numero di AccessPoint supportati

8

Produttore

DS-3WF02C-5AC/O WIRELESS BRIDGE