Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301803166
Cod. Produttore
301803166
Cod. EAN
6942160482927

Informazioni di prodotto

Switch PoE 4 porte Gigabit + 2 SFP Hi-PoE
Descrizione del produttore: Il DS-3T0506HP è uno switch Ethernet progettato per soddisfare le esigenze di connettività ad alta velocità. Con quattro porte RJ45, questo dispositivo è in grado di gestire velocità fino a 1000 Mbps, garantendo prestazioni elevate per reti moderne. Inoltre, offre due porte mini GBIC, consentendo l'espansione e la flessibilità necessarie per l'integrazione con altre tecnologie di rete. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, rendendolo ideale per ambienti di lavoro dinamici. Grazie alla sua capacità di supportare velocità elevate e a una configurazione semplice, il DS-3T0506HP è la soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di rete efficiente e versatile.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

158 mm

altezza

101,2 mm

profondità

31,6 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

4

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3T0506HP SWITCH