Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802577
Cod. Produttore
301802577
Cod. EAN
6931847107130

Informazioni di prodotto

Switch Card 24 RJ45, 20 SFP, 4 SFP+ 10G

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E7800-24T20F4X SWITCH CARD rappresenta una soluzione avanzata per le esigenze di rete, progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività affidabile. Questo dispositivo è dotato di 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, offrendo una capacità di gestione dei dati ottimale per ambienti aziendali e commerciali. Inoltre, include 4 porte mini GBIC a 10 Gbps e 20 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, permettendo una flessibilità senza pari nella configurazione delle reti. Realizzato con materiali di alta qualità, il DS-3E7800-24T20F4X è progettato per resistere a condizioni operative impegnative, garantendo un'affidabilità a lungo termine. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo ideale per professionisti che cercano soluzioni pratiche senza compromettere la qualità. Con un design compatto e funzionale, questo switch è perfetto per ottimizzare la tua rete e garantire una trasmissione dati fluida e senza interruzioni.

larghezza

436 mm

altezza

575 mm

profondità

420 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps

20

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps

4

Produttore

DS-3E7800-24T20F4X SWITCH CARD