Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802587
Cod. Produttore
301802587
Cod. EAN
6931847107239

Informazioni di prodotto

Access Switch 52 Porte Gigabit con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E2552-H ENTERPRISE GIGABIT è un dispositivo di rete progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità in ambienti aziendali. Dotato di 48 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo switch offre una connettività rapida e stabile per una varietà di applicazioni. Inoltre, include 4 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps, permettendo una maggiore flessibilità nelle configurazioni di rete. La sua costruzione robusta assicura durabilità e una protezione adeguata, rendendolo ideale per installazioni in spazi di lavoro intensivi. Con un design ottimizzato per la gestione del traffico dati, il DS-3E2552-H è perfetto per supportare le esigenze di rete di piccole e medie imprese, garantendo una trasmissione dati fluida e senza interruzioni. La compatibilità con diverse tecnologie di rete lo rende un elemento fondamentale per ogni infrastruttura di rete moderna.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

230 mm

max. potenza assorbita

41 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

48

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Produttore

DS-3E2552-H ENTERPRISE GIGABIT