Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802586
Cod. Produttore
301802586
Cod. EAN
6931847107222

Informazioni di prodotto

Access Switch 28 Porte Gigabit con SFP

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il dispositivo DS-3E2528-H ENTERPRISE GIGABIT rappresenta una soluzione avanzata per la gestione delle reti aziendali, offrendo 24 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 4 porte mini GBIC a 100/1000 Mbps. Questo switch Ethernet è progettato per garantire prestazioni elevate e una connettività affidabile, rendendolo ideale per ambienti di lavoro che richiedono una rete veloce e stabile. Grazie alla sua capacità di gestire un alto volume di dati, è perfetto per supportare applicazioni aziendali critiche. La robustezza del design e l'alta qualità dei materiali utilizzati assicurano una lunga durata nel tempo, mentre la facilità di installazione lo rende accessibile anche per chi non ha esperienza tecnica. Con questo dispositivo, le aziende possono ottimizzare la loro infrastruttura di rete, migliorando l'efficienza operativa e la produttività complessiva.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

160 mm

max. potenza assorbita

23 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

24

Layer 2

Layer 3

gestibile

numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps

4

Produttore

DS-3E2528-H ENTERPRISE GIGABIT