Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802614
Cod. Produttore
301802614
Cod. EAN
6931847197391

Informazioni di prodotto

Switch L2 Smart Managed 16 Porte Gigabit

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1516-EI SMART MANAGED GIGABIT è un dispositivo di rete avanzato progettato per soddisfare le esigenze di connettività moderne. Dotato di 16 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps, questo switch offre una straordinaria capacità di gestione della rete, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. La sua struttura robusta e il design intuitivo ne facilitano l'installazione e l'integrazione in vari ambienti lavorativi, rendendolo ideale per piccole e medie imprese. La compatibilità con le tecnologie di rete più recenti consente una facile espansione e adattamento alle crescenti esigenze di larghezza di banda. Con un'attenzione particolare alla sicurezza e alla gestione del traffico, il DS-3E1516-EI rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una soluzione di rete performante e scalabile.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

257 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,8 mm

max. potenza assorbita

10 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

16

Layer 2

gestibile

Produttore

DS-3E1516-EI SMART MANAGED GIGABIT