Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802043
Cod. Produttore
301802043
Cod. EAN
6941264094708

Informazioni di prodotto

Switch PoE 10 Porte 110W Smart Managed con Gigabit Uplink

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1310HP-EI SMART MANAGED HI-POE è un dispositivo versatile e altamente efficiente, progettato per ottimizzare la gestione delle reti. Dotato di 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps e 2 porte RJ45 a 1000 Mbps, questo switch garantisce prestazioni elevate per le vostre esigenze di connettività. La sua capacità di Power over Ethernet (PoE) consente di alimentare dispositivi come telecamere IP e telefoni VoIP direttamente tramite il cavo di rete, semplificando l'installazione e riducendo i costi. Con un design compatto e funzionale, il DS-3E1310HP-EI è ideale per ambienti aziendali e commerciali dove è richiesta una rete stabile e veloce. La gestione intelligente delle porte permette un controllo ottimale del traffico dati, mentre le funzionalità di sicurezza integrate proteggono la rete da accessi non autorizzati. Questo prodotto è la soluzione perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni in un'unica unità.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

217,6 mm

altezza

27,8 mm

profondità

103,35 mm

numero di porte RJ45 a 1000 Mbps

2

max. potenza assorbita

120 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP40

Power over Ethernet

802.3bt (4PPoE)

numero delle porte PoE

8

potenza massima PoE

110 W

Produttore

DS-3E1310HP-EI SMART MANAGED HI-POE