Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301802703
Cod. Produttore
301802703
Cod. EAN
6931847199609

Informazioni di prodotto

Switch PoE L2 Smart Managed 9 Porte 45W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E1105P-EI/M è uno switch smart PoE progettato per ottimizzare la tua rete. Con 5 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre una connettività robusta e versatile per vari dispositivi. Questo switch è ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente della rete, garantendo una trasmissione dati fluida e affidabile. La sua compatibilità con il Power over Ethernet (PoE) consente di alimentare dispositivi come telecamere di sicurezza e punti di accesso wireless senza la necessità di cavi di alimentazione aggiuntivi, semplificando così l'installazione e la manutenzione. La costruzione di alta qualità assicura prestazioni elevate e una lunga durata, rendendolo un'ottima scelta per le tue esigenze di networking. Con un design compatto e funzionale, il DS-3E1105P-EI/M si integra facilmente in qualsiasi ambiente di lavoro, supportando una gestione efficiente delle risorse di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

105 mm

altezza

27,6 mm

profondità

83,1 mm

max. potenza assorbita

50 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

gestibile

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

4

potenza massima PoE

45 W

Produttore

DS-3E1105P-EI/M SMART SWITCH POE 10