Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301801811
Cod. Produttore
301801811
Cod. EAN
6941264057086

Informazioni di prodotto

Switch PoE 16 porte Fast Ethernet Unmanaged
Descrizione del produttore: Lo switch DS-3E0318P-E è un dispositivo di rete altamente performante, progettato per gestire efficacemente la connessione Ethernet. Con un totale di 16 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo switch è ideale per reti aziendali che richiedono una trasmissione dati rapida e affidabile. La sua struttura robusta e il design compatto lo rendono adatto per ambienti di lavoro diversi, garantendo una facile integrazione nell'infrastruttura esistente. Nonostante non supporti porte a 1000 Mbps o 10 Gbps, la sua capacità di gestire carichi di rete leggeri lo rende perfetto per piccole e medie imprese. Questo switch non solo offre prestazioni stabili, ma contribuisce anche a semplificare la gestione della rete, assicurando una connessione continua e senza interruzioni.

tipo di montaggio

Incasso canale per apparecchi

larghezza

440 mm

altezza

44 mm

profondità

220,8 mm

max. potenza assorbita

250 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC

2

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 at (PoE+)

numero delle porte PoE

16

potenza massima PoE

225 W

Produttore

DS-3E0318P-E SWITCH