Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802494
Cod. Produttore
301802494
Cod. EAN
6931847192020

Informazioni di prodotto

Switch 16 Porte Fast Ethernet Rack Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0116R-O è uno switch Ethernet di alta qualità progettato per garantire una connettività rapida e affidabile. Questo dispositivo offre 16 porte RJ45 a 10/100 Mbps, permettendo di gestire un elevato numero di collegamenti in rete. La sua costruzione robusta è ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando prestazioni stabili e durature. Grazie alla tecnologia avanzata di commutazione, questo switch ottimizza il traffico dati, riducendo i colli di bottiglia e migliorando l'efficienza della rete. La facilità di installazione e configurazione lo rende una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di rete scalabili e performanti. Con il DS-3E0116R-O, puoi aspettarti una rete fluida e reattiva, in grado di supportare le esigenze di comunicazione moderne.

tipo di montaggio

Altro

larghezza

257 mm

altezza

44,5 mm

profondità

175,8 mm

max. potenza assorbita

6,6 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

16

Layer 2

Produttore

DS-3E0116R-O SWITCH 10/100 CASE MET