Prodotti /

Cod. Rexel
HIK301801385
Cod. Produttore
301801385
Cod. EAN
6941264011279

Informazioni di prodotto

Switch 8 Porte Fast Ethernet Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0108D-E è un interruttore Ethernet progettato per garantire una connessione stabile e veloce. Con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, offre un'ottima soluzione per reti domestiche e piccole imprese, consentendo una rapida trasmissione dei dati. Questo dispositivo è realizzato in plastica resistente, assicurando durabilità e protezione contro usura e danni. La sua configurazione è ideale per ambienti dove è richiesta una gestione efficiente delle connessioni di rete. Il design compatto consente un facile posizionamento in qualsiasi spazio, rendendolo perfetto per l'installazione in armadi o scrivanie. Grazie alle sue caratteristiche, il DS-3E0108D-E rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un'interfaccia di rete affidabile e performante.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

124 mm

altezza

59 mm

profondità

23,2 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

Produttore

DS-3E0108D-E SWITCH 10/100 PLASTICO