Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Monitor di Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK301802492
Cod. Produttore
301802492
Cod. EAN
6931847192006

Informazioni di prodotto

Switch 5 Porte Fast Ethernet Unmanaged

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il DS-3E0105-O è uno switch Ethernet di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti nella gestione delle reti. Con 5 porte RJ45 a 10/100 Mbps, questo dispositivo è ideale per connettere vari dispositivi in modo rapido e affidabile. La sua costruzione robusta in metallo garantisce una durabilità superiore, rendendolo adatto per ambienti di lavoro impegnativi. Questo switch è perfetto per piccole e medie imprese che necessitano di una rete stabile e veloce. La sua capacità di supportare velocità di trasmissione fino a 100 Mbps lo rende versatile per una varietà di applicazioni, dal semplice accesso a Internet alla gestione di reti più complesse. Grazie alla sua configurazione plug-and-play, l'installazione è semplice e veloce, permettendo di risparmiare tempo e risorse. Con un design che ottimizza la dissipazione del calore, il DS-3E0105-O assicura un funzionamento efficiente e continuo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nelle soluzioni di rete.

tipo di montaggio

Modello da tavolo (desktop)

larghezza

103,5 mm

altezza

25,6 mm

profondità

61,1 mm

max. potenza assorbita

5 W

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

5

Layer 2

Produttore

DS-3E0105-O SWITCH 10/100 CASE META