Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300615196
Cod. Produttore
300615196

Informazioni di prodotto

Telecamera turret ColorVu 2MP PoC varifocale 2.8-12mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modello HIK300615196 rappresenta una soluzione avanzata nel campo della videosorveglianza, con una lente variabile da 2.8 a 12 mm. Questo dispositivo è progettato per garantire un'ottima visibilità in diverse condizioni di luce, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. La robustezza del materiale utilizzato assicura durabilità e resistenza agli agenti atmosferici. La tecnologia all'avanguardia integrata permette una facile installazione e configurazione, mentre il design compatto facilita l'integrazione in vari ambienti. Grazie alla sua versatilità, questo dispositivo è perfetto per chi cerca un sistema di sorveglianza affidabile e di alta qualità. La compatibilità con diversi sistemi di monitoraggio lo rende una scelta eccellente per garantire la sicurezza in ogni situazione.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

134,7 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

12,2 W

diametro

141,4 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP68

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 12 mm

Angolo di osservazione orizzontale

92,3 ... 34,2 GRADO

Angolo di osservazione verticale

48,4 ... 19 GRADO

Produttore

DS-2CE79DF3T-AZE(2.8-12MM)