Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Cod. Rexel
HIK300614820
Cod. Produttore
300614820
Cod. EAN
6941264080466

Informazioni di prodotto

Telecamera turret ColorVu 3K 2.8mm analogica 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE72KF0T-FS è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità. Con una lente da 2.8 mm, offre un'ottima visibilità e dettagli chiari in diverse condizioni di illuminazione, grazie alla tecnologia DWDR che migliora il contrasto nelle scene ad alto contrasto. Questo modello è ideale per installazioni esterne, rendendolo perfetto per la sorveglianza di aree come giardini, ingressi e parcheggi. La sua robustezza e il grado di protezione IP garantiscono resistenza agli agenti atmosferici, assicurando un funzionamento ottimale anche in condizioni difficili. La telecamera è compatibile con vari sistemi di monitoraggio, rendendola un'ottima scelta per chi cerca sicurezza e versatilità.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

98,27 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3,5 W

diametro

109,98 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con obbiettivo

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

102 ... 80 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 45 GRADO

Produttore

DS-2CE72KF0T-FS(2.8MM) TURRET DWDR