Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300611055
Cod. Produttore
300611055
Cod. EAN
6954273669171

Informazioni di prodotto

Telecamera Mini Dome Turbo HD-TVI 5MP varifocale 2.7-13.5mm 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE56H0T-VPIT3ZF è un dispositivo di sorveglianza di alta qualità, progettato per offrire prestazioni eccellenti in ambienti esterni. La sua forma a cupola consente un'installazione discreta e versatile, rendendola ideale per una varietà di applicazioni di sicurezza. Grazie alla sua costruzione robusta, questa telecamera è in grado di resistere a condizioni atmosferiche avverse, garantendo un funzionamento affidabile nel tempo. Equipaggiata con un obiettivo variabile da 2.7 a 13.5 mm, offre una flessibilità senza pari nella regolazione del campo visivo, permettendo di adattarsi a diverse esigenze di sorveglianza. La qualità dell'immagine è eccellente, assicurando dettagli nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Con un design elegante e funzionale, la telecamera DS-2CE56H0T-VPIT3ZF rappresenta una soluzione efficace per chi cerca sicurezza e affidabilità in un unico prodotto.

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

124,1 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

assorbimento di potenza

4,4 W

diametro

145,2 mm

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

Analogico

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

5

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 24 V

grandezza della distanza focale

2,7 ... 13,5 mm

Angolo di osservazione orizzontale

95,7 ... 29,1 GRADO

Produttore

DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5)DOME T