Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Cod. Rexel
HIK300513673
Cod. Produttore
300513673
Cod. EAN
6931847166960

Informazioni di prodotto

Telecamera Mini Bullet Turbo HD-TVI 2MP Dual Light 2.8mm 4in1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La telecamera DS-2CE16D0T-LFS con obiettivo da 2.8 mm è un dispositivo di sorveglianza robusto e versatile, progettato per garantire una sorveglianza efficace in ambienti esterni. Con un design a bulbo, questa telecamera offre un'ottima qualità dell'immagine e una risoluzione che permette di catturare dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione. Realizzata con materiali di alta qualità, è resistente agli agenti atmosferici, rendendola ideale per l'uso in esterni. La sua installazione è semplificata grazie al tipo di montaggio a parete, mentre la tecnologia di trasmissione coassiale assicura una connessione affidabile. La telecamera non supporta Power over Ethernet, ma è perfetta per chi cerca una soluzione di videosorveglianza efficace senza complicazioni aggiuntive. La caratteristica del sistema d'immagine a colori offre immagini vivide e dettagliate, essenziali per la sicurezza.

tipo di montaggio

Parete

colore

Bianco

larghezza

60,9 mm

Tipologia

Standard (fisso)

altezza

57,9 mm

profondità

138,8 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

assorbimento di potenza

3,3 W

protocollo

Analogico

grado di protezione (IP)

IP67

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

2

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Con lampada a infrarossi

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

30 m

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Coassiale

tensione di alimentazione

12 ... 12 V

grandezza della distanza focale

2,8 ... 3,6 mm

Angolo di osservazione orizzontale

101 ... 78 GRADO

Angolo di osservazione verticale

56 ... 42 GRADO

Produttore

DS-2CE16D0T-LFS(2.8MM) BULL. DUAL L