Prodotti /

Cod. Rexel
HIK302600140
Cod. Produttore
302600140
Cod. EAN
6954273636494

Informazioni di prodotto

Tastiera di controllo multifunzione a 4 assi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La tastiera DS-1200KI è un prodotto versatile e altamente funzionale, progettata per un utilizzo efficiente in ambito elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza, rendendola ideale per ambienti di lavoro esigenti. La sua forma ergonomica e il design intuitivo facilitano l'interazione, mentre la tecnologia avanzata assicura prestazioni elevate. Questa tastiera è dotata di un sistema di collegamento elettrico altamente affidabile, che garantisce una connessione stabile e sicura. Inoltre, la sua compatibilità con vari accessori elettrici la rende un'ottima scelta per diverse applicazioni. La DS-1200KI è un elemento essenziale per chi cerca un dispositivo di comando robusto e di facile utilizzo, perfetto per ottimizzare l'efficienza operativa in qualsiasi contesto elettrico.

colore

Nero

larghezza

435 mm

Tipologia

Altro

altezza

110 mm

profondità

193 mm

con display

interfaccia tastiera

USB

Con joystick