Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
prodotto Sustainable
Si
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
53 mm
Tipologia
Dinamico
altezza
30 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
assorbimento di potenza
18 W
lunghezza
95 mm
grado di protezione (IP)
IP20
adatto per corrente costante
Supporto disponibile IFTTT
cut-off: fine fase (trailing)
cut-on: inizio fase (leading)
Tensione d'uscita
18 ... 36 V
Potenza d'uscita
18 ... 18 W
Serie
OPTOTRONIC / Phase cut OTE
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te