Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTFIT120750DL
Cod. Produttore
OTFIT120750DLT2L
Cod. EAN
4052899497900

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® FIT D LT2 L 120/220…240/750 D LT2 L

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Linear / Area a corrente costante – Non dimmerabile. Caratteristiche del prodotto: Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di linea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz. Tensione di linea: 198…264 V. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Soppressione dei radiodisturbi secondo la norma EN 55015:2007+A1:2007/CDN. Armoniche di rete secondo la norma CEI EN 61000-3-2. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Durata: fino a 100.000 ore (temperatura al punto T Sub c /Sub = 65 °C, tasso di difettosità max. 10%). Versioni SELV e non isolate disponibili. Vantaggi del prodotto: Versatilità d'uso grazie all'intervallo di potenze in uscita fino a 80 W. Conforme ai requisiti di sicurezza grazie alla protezione dal sovraccarichi, dalle sovratemperature e alla protezione Hot Plug. Alta efficienza e affidabilità. Elevata qualità della luce grazie alla bassa corrente di ripple. Aree di applicazione: Installazione in sistemi di illuminazione di emergenza secondo la norma IEC 61347-2-13, allegato J. Apparecchi di illuminazione con impostazione flessibile (Tri-Tap) o preimpostazione fissa della corrente. Adatto per apparecchi di illuminazione con classe di protezione I.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

30 mm

Tipologia

Statico

altezza

21 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

120 W

lunghezza

360 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

54 ... 216 V

Serie

OPTOTRONIC / FIT D LT2 L

Produttore

Driver LED OPTOTRONIC FIT D LT2 L 120/220-240V 750mA Corrente Costante Non Dimmerabile per Illuminazione di Emergenza