Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095110B-035
Cod. Produttore
1095110B-035
Cod. EAN
8054378345876

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 19W
  • Corrente: 350mA
  • Grado protezione: IP20
  • Compatibilità: DALI2
  • Applicazione: illuminazione LED
  • Durata: lunga
  • Design: compatto e robusto
  • Serie: A81095110B
Driver indipendente da 19 watt con corrente costante di 350 mA, progettato per garantire un funzionamento efficiente e affidabile di sistemi di illuminazione LED. Dotato di protezione IP20, è ideale per installazioni in ambienti interni. Compatibile con il protocollo DALI2, consente un controllo preciso e flessibile delle sorgenti luminose, ottimizzando il consumo energetico e migliorando la gestione dell’illuminazione. Questo driver rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per applicazioni elettriche che richiedono prestazioni elevate e sicurezza. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 17W/350MA IP20 DALI2 è un dispositivo altamente performante progettato per l'illuminazione moderna. Con una potenza di 17W e una corrente di 350mA, questo driver è ideale per applicazioni di illuminazione a LED, offrendo un'ottima efficienza energetica. La classificazione IP20 garantisce una protezione adeguata in ambienti interni, rendendolo perfetto per installazioni in spazi residenziali e commerciali. La compatibilità DALI2 consente un facile controllo e dimmerazione dell'illuminazione, permettendo di creare atmosfere personalizzate e ottimizzare il consumo energetico. Questo driver è progettato per garantire una lunga durata e un funzionamento affidabile, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono semplice da integrare in vari sistemi di illuminazione.

larghezza

115 mm

altezza

52 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

22 mm

Accessorio

Produttore

Driver LED indipendente 19W 350mA IP20 DALI2 per illuminazione interna efficiente e controllabile