Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOTIDA501A4NFC
Cod. Produttore
OTIDA501A4NFC
Cod. EAN
4062172061889

Informazioni di prodotto

OPTOTRONIC® Intelligent – DALI NFC 50/220...240/1A4 NFC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Driver LED a corrente costante. Caratteristiche del prodotto: . Vantaggi del prodotto: . Aree di applicazione: .

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

75 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

25 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

50 W

lunghezza

110 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming DALI

Dimming Touch and Dim

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

15 ... 54 V

Potenza d'uscita

55 ... 55 W

Serie

OPTOTRONIC / Intelligent / DALI NFC

Produttore

Driver LED corrente costante OTOTRONIC DALI NFC 50W 220-240V per illuminazione professionale