Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRDSP20500
Cod. Produttore
DRDSP20500
Cod. EAN
4099854077050

Informazioni di prodotto

LED DRIVER DIP-SWITCH -20/220-240/500

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Driver LED a corrente costante con impostazione corrente dei dip-switch. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 20 W, 30 W, 40 W. Installazione indipendente con kit di serracavo opzionale. Durata: fino a 50.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Basso sfarfallio < 5%. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Conforme ai requisiti di sicurezza secondo le norme EN 61347-1, 61347-2-3, 61347-2-13, 62384. Immunità elettromagnetica secondo la norma CEI EN 61547. Vantaggi del prodotto: Elevata flessibilità grazie alle correnti di uscita regolabili tramite pulsante. Elevata qualità della luce e buon comfort visivo grazie al ridotto sfarfallio. 5 anni di garanzia. Alloggiamento sottile per installazioni strette. Alta efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Adatto per apparecchi a LED e moduli LED. Applicabile per apparecchi di illuminazione delle classi di protezione I e II. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel. Adatto per un'ampia gamma di apparecchi di illuminazione (mediante un'ampia gamma di correnti dip switch). Apparecchiatura / Accessori: Kit serracavo per assicurare un adeguato scarico della trazione. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Scollegare la rete elettrica prima dell'installazione.. Non aprire l'alloggiamento..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

44 mm

Tipologia

Statico

altezza

25,5 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

21 W

lunghezza

97,8 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

adatto per tensione continua (lato primario)

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

20 ... 42 V

Potenza d'uscita

20 ... 20 W

Serie

LED DRIVER DIP SWITCH

Produttore

Driver LED corrente costante DIP-SWITCH 20W 220-240V IP20 per illuminazione interna uffici e negozi