Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSDRVAL3024G3
Cod. Produttore
DRVAL3024G3
Cod. EAN
4058075835856

Informazioni di prodotto

LED DRIVER VALUE -30/220-240/24

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Driver LED per tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Tensione di alimentazione: 220…240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Eccellente rapporto qualità-prezzo. 3 anni di garanzia. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilità. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

Tipologia

Statico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

assorbimento di potenza

30 W

lunghezza

162 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

Potenza d'uscita

30 ... 30 W

Serie

LED DRIVER VALUE

Produttore

Driver LED 30W tensione costante 24V SELV IP20 installazione rapida per illuminazione interna uffici, hotel, negozi