Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSOT1101A42DIML
Cod. Produttore
OT1101A42DIMLTP
Cod. EAN
4052899253438

Informazioni di prodotto

OT 2DIM IP64 110/120…277/1A4 2DIMLT2 P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 0…10 V, AstroDIM – constant current LED drivers. Caratteristiche del prodotto: Disponibile con diverse potenze: 50 W, 100 W, 110 W. Tensione d'ingresso: 120…277 V. Disponibile con valori di corrente in uscita fino a 1400 mA. Impostazione flessibile della corrente con un cavo supplementare (LEDset2). Funzione AstroDIM per dimmerazione autonoma con cinque livelli indipendenti (astro mode). Interfaccia isolata 1…10 V per sistemi di telegestione unidirezionali. Funzione flusso costante. Protezione dalle sovratemperature tramite NTC esterno o interfaccia LEDset2. Vantaggi del prodotto: Funzionalità 2DIM in un unico apparecchio (AstroDIM, 0…10 V). Elevata protezione dalle sovratensioni: fino a 6 kV (in classe di isolamento I o II). Rapida programmazione senza tensione di rete. Alta efficienza e affidabilità. Elevata flessibilità grazie all'ampio intervallo delle temperature di esercizio (-40…55 °C). Protezione tramite doppio isolamento tra l'ingresso rete e l'uscita LED. Elevata protezione IP (IP64). Aree di applicazione: Illuminazione stradale e urbana. Industria. Adatto per apparecchi di illuminazione in classe di isolamento I e II. Apparecchiatura / Accessori: Necessita di hardware di programmazione OT per configurare gli ECG 2DIM. Programmabile tramite software Tuner4TRONIC™.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

68 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

38 mm

Alloggiamento

Alloggiamento metallico

assorbimento di potenza

110 W

lunghezza

168 mm

grado di protezione (IP)

IP64

adatto per corrente costante

regolazione costante del flusso luminoso

Supporto disponibile IFTTT

Dimming 0-10 V

Dimming 1-10 V

Dimming programmabile

Tensione d'uscita

35 ... 85 V

Potenza d'uscita

110 ... 110 W

Serie

OT 2DIM IP64

Produttore

Driver LED 110W 0-10V AstroDIM IP64 per illuminazione stradale e industriale programmabile