Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Sottopensili /

Cod. Rexel
A81095112A-035
Cod. Produttore
1095112A-035
Cod. EAN
8054378345999

Informazioni di prodotto

DRIVER INDIP. 19W/350mA IP67 ON/OFF
Driver indipendente da 19 watt con corrente costante di 350 mA, progettato per garantire un'efficienza elevata e affidabilità nel controllo di sorgenti luminose LED. Il dispositivo è dotato di protezione IP67, che assicura resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua, rendendolo ideale per applicazioni sia interne che esterne. Il driver supporta un funzionamento ON/OFF semplice e sicuro, offrendo stabilità e durata nel tempo per sistemi di illuminazione professionali. Descrizione del produttore: Il DRIVER INDIP. 19W/350MA IP67 ON/OFF è un componente essenziale per garantire un'alimentazione stabile e sicura a dispositivi elettrici. Questo driver è progettato per operare in condizioni ambientali difficili, grazie al suo grado di protezione IP67, che lo rende impermeabile e resistente alla polvere. Con una potenza di 19W e una corrente di 350mA, è ideale per applicazioni di illuminazione a LED e altri dispositivi elettronici che richiedono un'alimentazione costante e affidabile. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione in spazi ristretti, mentre la funzionalità ON/OFF consente un facile controllo dell'energia. Perfetto per ambienti industriali e commerciali, questo driver è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e durature.

larghezza

240 mm

altezza

91 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

lunghezza

63 mm

Accessorio

Produttore

DRIVER LED 19W 350mA IP67 ON/OFF compatto resistente polvere acqua ambienti industriali commerciali