›

DRIVER KREAT ONE4ALL 700-1400MA FIN

Cod. Rexel L3DT700-1400
Cod. Produttore DT700-1400

Informazioni principali

  • Corrente uscita: 700-1400 mA
  • Potenza max: 55 W
  • Tensione ingresso: 198-264 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Fattore di potenza: >0,95
  • Protezione: sovraccarico, corto
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Drivers Totales

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver KREAT One4all DT700-1400 è un alimentatore LED dimmerabile DALI progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Supporta una corrente di uscita regolabile da 700 a 1400 mA con potenza fino a 55 W, ed è caratterizzato da un alto fattore di potenza superiore a 0,95 e un'efficienza elettrica dell'85%. Funziona con tensione di ingresso compresa tra 198 e 264 V e frequenza 50/60 Hz, assicurando stabilità e compatibilità. Il driver dispone di protezioni integrate contro sovraccarico, cortocircuito e surriscaldamento, garantendo sicurezza e durata nel tempo. Il design rettangolare compatto (123x79x24 mm) e il grado di protezione IP20 lo rendono adatto a molteplici installazioni, con temperatura operativa da -25 a 50 °C. È compatibile con regolazioni tramite 0-10V, Push e DALI, offrendo versatilità nel controllo dell’illuminazione. Conforme alle normative CE ed EMC, è idoneo anche per montaggio su superfici infiammabili.

Caratteristiche tecniche

Serie

Drivers Totales

DRIVER KREAT ONE4ALL 700-1400MA FIN