›

DRIVER KREAT ONE4ALL 700-1200MA 40W

Cod. Rexel L3DT700-1200
Cod. Produttore DT700-1200

Informazioni principali

Driver KREAT One4all 700-1200mA 40W

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver KREAT One4all 700-1200mA fino a 40W, progettato per l'illuminazione a LED, offre una potenza consumata di 40 W con un'elevata efficienza elettrica dell'85% e un fattore di potenza superiore a 0,95. Funziona con una tensione di ingresso compresa tra 198 e 264 V e frequenza di 50/60 Hz, con una corrente di ingresso di 0,22 A. Il driver garantisce un'intensità di uscita regolabile da 700 a 1200 mA, con segnale di uscita in corrente continua e campo di regolazione dal 2 al 100%. Supporta regolazioni tramite 0-10V, Push e DALI-2. È dotato di protezioni contro sovraccarico, cortocircuito e protezione termica, con classe di isolamento II. Il dispositivo ha un grado di protezione IP20, è conforme alle normative CE ed EMC, e può essere montato su superfici infiammabili. Le dimensioni sono compatte con formato rettangolare di 123 mm di lunghezza, 79 mm di larghezza e 24 mm di altezza, per un peso di 182 grammi. La temperatura di funzionamento varia da -25 a 50 °C.

Caratteristiche tecniche

Serie

Drivers Totales

DRIVER KREAT ONE4ALL 700-1200MA 40W