›

DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W

Cod. Rexel BE4714
Cod. Produttore 4714
Cod. EAN 8002219867308

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 200W
  • Protezione: IP20
  • Tipo: Driver isolato
  • Uso: Interni
  • Efficienza: Alta
  • Serie: BE4714
  • Controllo: Corrente stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver isolato da 24V con protezione IP20, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura fino a 200W. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo affidabile della corrente, questo driver offre efficienza e sicurezza grazie all'isolamento integrato. La sua struttura compatta e la protezione IP20 lo rendono adatto a installazioni in ambienti interni, assicurando prestazioni costanti nel tempo.
DRIVER ISOLATO 24V IP20 200W