›

DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W

Cod. Rexel BE4713
Cod. Produttore 4713
Cod. EAN 8002219867285

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V
  • Potenza: 150W
  • Grado di protezione: IP20
  • Tipo: Driver isolato
  • Applicazione: Interni
  • Dimensioni: Compatto
  • Serie: BE4713
  • Uso: Alimentazione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Driver isolato da 24V con potenza di 150W, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in impianti elettrici. Il dispositivo presenta un grado di protezione IP20, adatto per installazioni in ambienti interni, assicurando protezione contro il contatto con parti pericolose e corpi estranei di dimensioni superiori a 12 millimetri. Questo driver è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione affidabile e continua, con un design compatto e funzionale che facilita l'integrazione in diverse soluzioni di illuminazione elettrica.
DRIVER ISOLATO 24V IP20 150W